Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T 40x25mm BDC Wera

Artikelnummer: Z00303811
EAN: 1234
Herstellernummer: 867/1BDC-T40
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T 40x25mm BDC Wera
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Bit für Innen-TORX -Schrauben 1/4? DIN 3126 C 6,3 Diamant BiTorsion Ausführung: DIN 3126 C 6,3. Abtrieb diamantbeschichtet. Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet. Attribute: Größe: T 40 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe T 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen