Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 4 x0,8x50mm Z Wera

Artikelnummer: Z00303851
EAN: 4013288011541
Herstellernummer: 800/4Z0,8X4 X50
Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 4 x0,8x50mm Z Wera
Inkl. Steuern: 2,68 € VE 1 Stück Netto 2,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Schlitzschrauben 1/4 DIN 3126 E 6,3, lange Ausführung 50 mm, Abtrieb zähhart Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Klingenbreite: 4,0 mm, Klingenstärke: 0,8 mm, Länge: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 50
Klingenstärke (mm) 0,8
Klingenbreite (mm) 4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen