Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 5,5x1 x89mm Z Wera

Artikelnummer: Z00303858
EAN: 4013288011602
Herstellernummer: 800/4Z1 X5,5X89
Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 5,5x1 x89mm Z Wera
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Schlitzschrauben 1/4 DIN 3126 E 6,3, extra lang, WERA Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1,0 mm, Länge: 89 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 89
Klingenstärke (mm) 1,0
Klingenbreite (mm) 5,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen