Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 50mm Impaktor Wera

Artikelnummer: Z00303887
EAN: 4013288157690
Herstellernummer: 05057661001
Wera
Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 PZ 2x 50mm Impaktor Wera
Inkl. Steuern: 6,12 € VE 1 Stück Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 1/4? DIN 3126 E 6,3 Impaktor Ausführung: DIN 3126 E 6,3, mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern. Hinweis: Bithalter Impaktor siehe (Bestell-Nr. 6428 0015 und 0020). Attribute: Größe: PZ 2 , Länge: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 50
Größe PZ 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen