Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 SW 5 x50mm Z Wera

Artikelnummer: Z00303901
EAN: 1234
Herstellernummer: 840/4Z-5/50
Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 SW 5 x50mm Z Wera
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Bit für Innensechskantschrauben 1/4 DIN 3126 E 6,3 Ausführung: DIN 3126 E 6,3 mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 5,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5,0
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen