Bit 1/4 DIN3126 C6,3 864/1Z SIT25x25mm Wera

Artikelnummer: Z00303841
EAN: 4013288093929
Herstellernummer: 864/1Z SIT-25
Wera
Bit 1/4 DIN3126 C6,3 864/1Z SIT25x25mm Wera
Inkl. Steuern: 2,12 € VE 1 Stück Netto 1,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für ASSY -, pias-Schrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3 Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Größe: SIT® 25 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe SIT 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen