Bit 1/4 DIN3126 E6,3 851/4Z PH 2x152mm Wera

Artikelnummer: Z00303879
EAN: 4013288031068
Herstellernummer: 851/4Z-2x152
Bit 1/4 DIN3126 E6,3 851/4Z PH 2x152mm Wera
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 1 Stück Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1/4 DIN 3126 E 6,3, 152 mm lang Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Größe: PH 2 , Länge: 152 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 152
Größe PH 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen