Bit 1/4 DIN3126 E6,3 867/4Z BO T30x89mm Wera

Artikelnummer: Z00303954
EAN: 4013288094575
Herstellernummer: 867/4Z BO-30x89
Bit 1/4 DIN3126 E6,3 867/4Z BO T30x89mm Wera
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Innen-TORX -Schrauben 1/4 DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, mit Bohrung, WERA Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Größe: T 30 , Länge: 89 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 89
Größe T 30