Bit 1/4 DIN3126 E6,3 PH1x25mm 100er Pack Wera

Artikelnummer: Z00303987
EAN: 4013288138460
Herstellernummer: 05072440001
Bit 1/4 DIN3126 E6,3 PH1x25mm 100er Pack Wera
Inkl. Steuern: 40,77 € VE 1 Stück Netto 34,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit-Großpack für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1/4 DIN 3126 C 6,3, 100 Bits in praktischer Kunststoffbox Ausführung: DIN 3126 C 6,3. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Größe: PH 1 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe PH 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen