Bit 5/16 DIN 3126 C 8 14,0x2,5x41mm Z Wera

Artikelnummer: Z00304007
EAN: 4013288011312
Herstellernummer: 57250
Wera
Bit 5/16 DIN 3126 C 8 14,0x2,5x41mm Z Wera
Inkl. Steuern: 6,90 € VE 1 Stück Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Schlitzschrauben 5/16 DIN 3126 C 8 Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Klingenbreite: 14,0 mm, Klingenstärke: 2,5 mm, Länge: 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 41
Klingenstärke (mm) 2,5
Klingenbreite (mm) 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen