Bit 5/16 DIN 3126 C 8 5,5x1,0x41mm Z Wera

Artikelnummer: Z00304002
EAN: 4013288011251
Herstellernummer: 57213
Wera
Bit 5/16 DIN 3126 C 8 5,5x1,0x41mm Z Wera
Inkl. Steuern: 3,61 € VE 1 Stück Netto 3,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Schlitzschrauben 5/16 DIN 3126 C 8 Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1,0 mm, Länge: 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 41
Klingenstärke (mm) 1,0
Klingenbreite (mm) 5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen