Bit 5/16 DIN 3126 C 8 SW 3 x30mm Z Wera

Artikelnummer: Z00304016
EAN: 4013288012753
Herstellernummer: 57505
Bit 5/16 DIN 3126 C 8 SW 3 x30mm Z Wera
Inkl. Steuern: 2,88 € VE 1 Stück Netto 2,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Innensechskantschrauben 5/16 DIN 3126 C 8 Ausführung: Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Länge: 30 mm, Schlüsselweite: 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3
Länge (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen