Bit 5/16 DIN 3126 C 8 T 27x35mm Z I-TORX Wera

Artikelnummer: Z00304023
EAN: 4013288016119
Herstellernummer: 66902
Bit 5/16 DIN 3126 C 8 T 27x35mm Z I-TORX Wera
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Innen-TORX -Schrauben 5/16 DIN 3126 C 8 Anwendung: Zähharte Ausführung, für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Größe: T 27 , Länge: 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 35
Größe T 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen