Bit für ASSY-, pias-Schrauben SIT 10x25 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00426540
EAN: 4013288093912
Wera
Bit für ASSY-, pias-Schrauben SIT 10x25 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 2,34 € VE 1 Stück Netto 1,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bits für ASSY-, pias-Schrauben Anschluss-Reihe 1 mit 1/4" Antrieb

Typ 864/1Z SIT, für ASSY-, pias-Schrauben. Antrieb: 1/4"-Sechskant DIN 3126-D6,3, ISO 1173. Abtrieb: SIT, zähharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe SIT 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen