Bit Impaktor 6KT5 L.25mm 6KT 1/4Zoll diamantbeschichtet 840/1 IMPDC DIN3126-D6,4

Artikelnummer: Z00054930
EAN: 4013288157423
Herstellernummer: 05057605001
Bit Impaktor 6KT5 L.25mm 6KT 1/4Zoll diamantbeschichtet 840/1 IMPDC DIN3126-D6,4
Inkl. Steuern: 7,89 € VE 1 Stück Netto 6,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern · die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung siehe Tabelle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 5
Gesamtlänge (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen