Bit Innen-6KT 3mm 840/4Z L.89mm 1/4Zoll 6KT zähhart WERA Abtrieb HexPlus

Artikelnummer: Z00055040
EAN: 4013288094254
Herstellernummer: 05059630001
Bit Innen-6KT 3mm 840/4Z L.89mm 1/4Zoll 6KT zähhart WERA Abtrieb HexPlus
Inkl. Steuern: 7,14 € VE 1 Stück Netto 6,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber) Antrieb bei 25 mm Gesamtlänge = 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 Abtrieb: Hex-Plus Antrieb bei 89 mm Gesamtlänge = 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Abtrieb: Hex-Plus Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich · für Schrauben mit Innensechskant-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Gesamtlänge (mm) 89
Innensechskant (mm) 3,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen