Wera Bit Innen-6KT 5mm 840/4Z L.89mm ¼Zoll 6KT zähhart WERA Abtrieb HexPlus

Artikelnummer:  
Z00055044 
EAN:  
4013288094278 
Herstellernummer:  
05059632001 
Marke:  
Wera 

Lieferung in 1 Werktag.

6,15 €

Netto 5,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb 1/4 Zoll
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Gesamtlänge 89 Millimeter
Innensechskant 5,0 Millimeter
Innensechskant mm 5,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber) Antrieb bei 25 mm Gesamtlänge = 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 Abtrieb: Hex-Plus Antrieb bei 89 mm Gesamtlänge = 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Abtrieb: Hex-Plus Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich · für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben