Bit für Innen-TORX-PLUS-Schrauben IP 10x25 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438784
EAN: 4013288031549
Bit für Innen-TORX-PLUS-Schrauben IP 10x25 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ 867/1 Z IP

Typ 867/1Z IP TORX-PLUS®, für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben. Antrieb: 1/4"-Sechskant, DIN 3126-D6,3, ISO 1173. Abtrieb: TORX-PLUS®, zähharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 25
Größe TX/IP TX 10 / 10 IP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen