Bit für Innen-TORX-Schrauben TX 10x25 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438755
EAN: 4013288111067
Wera
Bit für Innen-TORX-Schrauben TX 10x25 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 4,07 € VE 1 Stück Netto 3,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ 3867/1TS Torsion®

Typ 3867/1TS Torsion, INOX, aus Edelstahl. Antrieb: 1/4"-Sechskant, ähnlich DIN 3126-D6,3, ISO 1173. Abtrieb: TORX®.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 25
Größe (TX) TX 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen