Bit für Innensechskantschrauben 10,0x25 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438798
EAN: 4013288012708
Bit für Innensechskantschrauben 10,0x25 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 2,78 € VE 1 Stück Netto 2,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ 840/1 Z

Typ 840/1Z Hex-Plus. Antrieb: 1/4" Sechskant, DIN 3126-D6,3, ISO 1173. Abtrieb: Hex-Plus, ISO 2936, zähharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen