Bit für Innensechskantschrauben 2,0x50 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00426550
EAN: 4013288034694
Bit für Innensechskantschrauben 2,0x50 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1 Stück Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bits für Innensechskantschrauben Anschluss-Reihe 4 mit 1/4" Antrieb

Anwendung in Verbindung mit Universalhalter oder für direkten Maschinenanschluss. Typ 840/4Z Hex-Plus. Antrieb: 1/4"-Sechskant, DIN 3126-F6,3, ISO 1173. Abtrieb: Hex-Plus ähnlich DIN 911, zähharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 50 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen