Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 3x50 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438813
EAN: 4013288013941
Wera
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 3x50 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 2,43 € VE 1 Stück Netto 2,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PH 851/4TZ

Anwendung in Verbindung mit Universalhalter oder für direkten Maschinenanschluss. Antrieb: 1/4"-Sechskant, DIN 3126-F6,3, ISO 1173.

Typ 851/4TZ Torsion, für Schrauben Phillips-Recess (PH). Antrieb: 1/4"-Sechskant, DIN 3126-F6,3, ISO 1173. Abtrieb: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, zähharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 50
Größe PH/PZ 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen