Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1x50 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438808
EAN: 4013288034120
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1x50 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 5,34 € VE 1 Stück Netto 4,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PZ 855/4BDC

Anwendung in Verbindung mit Universalhalter oder für direkten Maschinenanschluss. Antrieb: 1/4"-Sechskant, DIN 3126-F6,3, ISO 1173.

Typ 855/4BDC BiTorsion, für Schrauben Pozidriv (PZ). Antrieb: 1/4"-Sechskant, DIN 3126-F6,3, ISO 1173. Abtrieb: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, diamantbeschichtet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 50
Größe PH/PZ 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen