Bit PH Gr.1 L.25mm 1/4 Zoll 6KT C6,3 BiTors.diamantb. Karte m.1 St. 851/1 BDC SB

Artikelnummer: Z00061107
EAN: 4013288029324
Herstellernummer: 05073332001
Bit PH Gr.1 L.25mm 1/4 Zoll 6KT C6,3 BiTors.diamantb. Karte m.1 St. 851/1 BDC SB
Inkl. Steuern: 8,06 € VE 1 Stück Netto 6,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schützt vor dem Herausrutschen aus der Schraube · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen