Bit PH Gr.1 L.25mm 1/4 Zoll 6KT C6,3 zähh. Karte m. 2 St. 851/1 TZ SB

Artikelnummer: Z00061070
EAN: 4013288029249
Herstellernummer: 05073323001
Wera
Bit PH Gr.1 L.25mm 1/4 Zoll 6KT C6,3 zähh. Karte m. 2 St. 851/1 TZ SB
Inkl. Steuern: 14,04 € VE 5 Stück Netto 11,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Torsionsform · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen