Bit PH Gr.1 L.25mm 851/1TH extrahart WERA Antrieb C6,3

Artikelnummer: Z00055055
EAN: 1234
Herstellernummer: 05056605001
Bit PH Gr.1 L.25mm 851/1TH extrahart WERA Antrieb C6,3
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 10 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Torsionsform · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber) · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen