Bit PH Gr.1 L.89mm 1/4 Zoll 6KT E6,3 zähh. Karte m. 1 St. 851/4 Z SB

Artikelnummer: Z00061076
EAN: 4013288105875
Herstellernummer: 05073520001
Bit PH Gr.1 L.89mm 1/4 Zoll 6KT E6,3 zähh. Karte m. 1 St. 851/4 Z SB
Inkl. Steuern: 6,74 € VE 1 Stück Netto 5,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 89
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen