Wera Bit PH Gr.2 L.50mm 1/4 Zoll 6KT E6,3 zähh.Torsionsform Karte m.2 St. 851/4 TZ SB

Artikelnummer: Z00061074
EAN: 4013288037954
Herstellernummer: 05134381001
Wera Bit PH Gr.2 L.50mm 1/4 Zoll 6KT E6,3 zähh.Torsionsform Karte m.2 St. 851/4 TZ SB
Inkl. Steuern: 4,55 € VE 1 Stück Netto 3,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Torsionsform · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/4
Größe 2
Gesamtlänge 50 Millimeter
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen