Bit PZD Gr.3 L.25mm 1/4 Zoll 6KT C6,3 extrah.Torsionsf.Karte m.2 St. 855/1 TH SB

Artikelnummer: Z00061100
EAN: 4013288029652
Herstellernummer: 05073372001
Bit PZD Gr.3 L.25mm 1/4 Zoll 6KT C6,3 extrah.Torsionsf.Karte m.2 St. 855/1 TH SB
Inkl. Steuern: 2,51 € VE 1 Stück Netto 2,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Torsionsform · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 3
Gesamtlänge 25 Millimeter
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Antrieb 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen