Wera Bit PZD Gr.3 L.50mm 1/4 Zoll 6KT E6,3 zähh.Torsionsform Karte m.2 St.855/4 TZ SB

Artikelnummer: Z00061081
EAN: 4013288038005
Herstellernummer: 05134386001
Wera Bit PZD Gr.3 L.50mm 1/4 Zoll 6KT E6,3 zähh.Torsionsform Karte m.2 St.855/4 TZ SB
Inkl. Steuern: 4,55 € VE 1 Stück Netto 3,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Torsionsform · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/4
Größe 3
Gesamtlänge 50 Millimeter
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen