Bit für Schlitzschrauben 3,0x0,5x25 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438711
EAN: 4013288040831
Wera
Bit für Schlitzschrauben 3,0x0,5x25 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 1,77 € VE 1 Stück Netto 1,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ 800/1Z

Typ 800/1Z. Für Schlitzschrauben. Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126-D6,3, ISO 1173. Abtrieb: DIN 5264-C, ISO 2380 extraharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Klingen Breite x Stärke (mm) 3,0 x 0,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen