Bit für Schlitzschrauben 3,5x0,6x50 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00426545
EAN: 4013288011510
Bit für Schlitzschrauben 3,5x0,6x50 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bits für Schlitzschrauben Anschluss-Reihe 4 mit 1/4" Antrieb

Typ 800/4Z. Antrieb: 1/4"-Sechskant, DIN 3126-F6,3, ISO 1173. Abtrieb: DIN 5264-C, ISO 2380, zähharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 50
Klingen Breite x Stärke (mm) 3,5 x 0,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen