Wera Bit für Schlitzschrauben 4,0x0,5x25 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438712
EAN: 4013288030467
Wera Bit für Schlitzschrauben 4,0x0,5x25 mm, 1/4"
Brutto Set-Preis 0,67 € Netto 0,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ 800/1Z

Typ 800/1Z. Für Schlitzschrauben. Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126-D6,3, ISO 1173. Abtrieb: DIN 5264-C, ISO 2380 extraharte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 25 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingen Breite x Stärke 4,0 x 0,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]