Bit für Schlitzschrauben 5,5x0,8x25 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00438717
EAN: 1234
Bit für Schlitzschrauben 5,5x0,8x25 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 4,90 € VE 1 Stück Netto 4,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Typ 3800/1TS

Typ 3800/1TS Torsion INOX. Für Schlitzschrauben aus Edelstahl. Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126-D6,3, ISO 1173.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Klingen Breite x Stärke (mm) 5,5 x 0,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen