Wera Bit T10 L.25mm BiTor 867/1BTZ zähhart WERA Antrieb C6,3

Artikelnummer: Z00055073
EAN: 4013288034519
Herstellernummer: 05066120001
Wera Bit T10 L.25mm BiTor 867/1BTZ zähhart WERA Antrieb C6,3
Brutto Set-Preis 18,58 € 10 Stück pro Karton Netto 15,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber) · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3 Millimeter
Antrieb 1/4
Gesamtlänge 25 Millimeter
Größe T 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]