Wera Bit TORX 15 L.50mm 1/4 Zoll 6KT D6,3 zähh. Karte m. 2 St. 867/4 Z TX 15 SB

Artikelnummer: Z00061086
EAN: 4013288132796
Herstellernummer: 05073721001
Wera Bit TORX 15 L.50mm 1/4 Zoll 6KT D6,3 zähh. Karte m. 2 St. 867/4 Z TX 15 SB
Inkl. Steuern: 5,84 € VE 1 Stück Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Torsionsform · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe T 15
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Antrieb 1/4
Gesamtlänge 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen