wiha Bit 6KT PZD 3x25mm Antrieb C6,3 Standard-Bit Hartmetall besch.

Artikelnummer: Z00055238
EAN: 4010995231248
Herstellernummer: 23124
wiha Bit 6KT PZD 3x25mm Antrieb C6,3 Standard-Bit Hartmetall besch.
Brutto Set-Preis 2,97 € Netto 2,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

extrem verschleißfeste Hartmetall-Beschichtung die sich im Schraubenkopf festkrallt · Torsionszone für elastische Aufnahme von Kraftspitzen · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3 Millimeter
Größe 3
Gesamtlänge 25 Millimeter
Antrieb 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]