Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innen-Torxschrauben, mit Bohrung, TX 25

Artikelnummer: Z00518057
EAN: 4010995017309
Herstellernummer: 1730
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innen-Torxschrauben, mit Bohrung, TX 25
Inkl. Steuern: 2,59 € VE 1 Stück Netto 2,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
für Blechschrauben (mm) 4,8 - 5
für Schrauben metrisch M 4,5 - 5
Form C 6,3
Ausfuehrung mit Bohrung
Länge (mm) 25
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe TX 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen