Professional-Bit TORX TX15 extralang, 150 mm

Artikelnummer: Z00518145
EAN: 4010995337285
Herstellernummer: 33728
Wiha
Professional-Bit TORX TX15 extralang, 150 mm
Inkl. Steuern: 6,35 € VE 1 Stück Netto 5,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Professional-Bit TORX TX15 extralang, 150 mm

Anwendung:

  • Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra langen / -überlangen Bit 150 mm
  • TORX-Verschraubungen
    • metrische Schrauben M3,5 -4
    • Blechschrauben 3,9 mm Durchmesser

Eigenschaften:

  • hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl
  • durchgehend gehärtet

 Antrieb:

  • DIN 3126, ISO 1173. Form E 6,3.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
für Blechschrauben (mm) 3,9
für Schrauben metrisch M 3,5 - 4
Form C 6,3
Länge (mm) 150
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe TX 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen