Professional-Bit TORX TX20 extralang, 150 mm

Artikelnummer: Z00518146
EAN: 4010995337308
Herstellernummer: 33730
Professional-Bit TORX TX20 extralang, 150 mm
UVP: 10,47 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 7,00 € VE 1 Stück Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wiha Professional-Bit TORX TX20 extralang, 150 mm

Anwendung:

        
  • Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra langen / überlangen Bit 150 mm
  •     
  • TORX-Verschraubungen     
              
    • metrische Schrauben M4 - 5
    •         
    • Blechschrauben 4,2 mm Durchmesser
    •     
        

Eigenschaften:

        
  • hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl
  •     
  • durchgehend gehärtet

 Antrieb:

        
  • DIN 3126, ISO 1173. Form E 6,3.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form C 6,3
Größe TX 20
für Schrauben metrisch M 4 - 5
Material hochlegierter Spezialstahl
DIN 3126
Länge 150 Millimeter
für Blechschrauben 4,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen