Professional-Bit TORX TX25 extralang, 150 mm

Artikelnummer: Z00518147
EAN: 4010995337322
Herstellernummer: 33732
Professional-Bit TORX TX25 extralang, 150 mm
UVP: 10,47 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 7,66 € VE 1 Stück Netto 6,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
für Blechschrauben (mm) 4,8 - 5
für Schrauben metrisch M 4,5 - 5
Form C 6,3
Länge (mm) 150
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe TX 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen