Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innen-Torxschrauben, lang, 90 mm mm, TX 10

Artikelnummer: Z00518152
EAN: 4010995337216
Herstellernummer: 33721
Wiha
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innen-Torxschrauben, lang, 90 mm mm, TX 10
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Professional-Bit Torx lang, hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Antrieb DIN 3126, ISO 1173. Form E 6,3.
Vorteile:- überlange Bits mit 90 und 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
für Blechschrauben (mm) 3,5
für Schrauben metrisch M 3 - 3,5
Form C 6,3
Länge (mm) 90
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe TX 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen