Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innen-Torxschrauben, ohne Bohrung, TX 9

Artikelnummer: Z00518070
EAN: 4010995017156
Herstellernummer: 1715
Wiha
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innen-Torxschrauben, ohne Bohrung, TX 9
Inkl. Steuern: 1,64 € VE 1 Stück Netto 1,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Standard-Bit Torx, hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Antrieb DIN 3126, ISO 1173. Form C 6,3.
*) mit Antrieb 5/16".

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
für Schrauben metrisch M 3
Form C 6,3
Ausfuehrung ohne Bohrung
Länge (mm) 25
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe TX 9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen