Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 3 mm

Artikelnummer: Z00518120
EAN: 4010995255626
Herstellernummer: 25562
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 3 mm
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 1 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 3
Länge (mm) 25
Material Hochlegierter Spezialstahl.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen