Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 5 mm

Artikelnummer: Z00518122
EAN: 4010995255640
Herstellernummer: 25564
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskant-Sicherheitsschrauben, 5 mm
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 1 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 5
Länge (mm) 25
Material Hochlegierter Spezialstahl.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen