Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskantschrauben, 10 mm

Artikelnummer: Z00518110
EAN: 4010995017101
Herstellernummer: 1710
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskantschrauben, 10 mm
Inkl. Steuern: 3,24 € VE 1 Stück Netto 2,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 10
DIN 3126
für Stifte DIN 913 bis 916 M 18 / 20
für Schrauben DIN 912 M 10
für Schrauben DIN 7991 M 14 / 16
für Schrauben DIN 7984 M 14
Form C 6,3
Länge (mm) 25
Material hochlegierter Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen