Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskantschrauben, 2 mm

Artikelnummer: Z00518112
EAN: 4010995017033
Herstellernummer: 1703
Wiha
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskantschrauben, 2 mm
Inkl. Steuern: 2,49 € VE 1 Stück Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Standard-Bit Innensechskant, hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Antrieb DIN 3126, ISO 1173. Form C 6,3.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 2
DIN 3126
für Stifte DIN 913 bis 916 M 4
für Schrauben DIN 7991 M 3
für Schrauben DIN 7984 M 3
Form C 6,3
Länge (mm) 25
Material hochlegierter Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen