Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskantschrauben, 6 mm

Artikelnummer: Z00518117
EAN: 4010995017088
Herstellernummer: 1708
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Innensechskantschrauben, 6 mm
Inkl. Steuern: 2,49 € VE 1 Stück Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 6
DIN 3126
für Stifte DIN 913 bis 916 M 12 / 14
für Schrauben DIN 912 M 8
für Schrauben DIN 7991 M 10
für Schrauben DIN 7984 M 10
Form C 6,3
Länge (mm) 25
Material hochlegierter Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen