Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 1, 50 mm

Artikelnummer: Z00518080
EAN: 4010995046996
Herstellernummer: 4699
Wiha
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 1, 50 mm
Inkl. Steuern: 2,45 € VE 1 Stück Netto 2,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Torsions-Bit Kreuzschlitz Phillips. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, zähart. Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen der Bits bei Belastung. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 / E 6,3 je nach Länge.
*) ohne Torsionzone.
Vorteile:- Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
Form C 6,3
Länge (mm) 50*
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe PH 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen