Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 3, 50 mm

Artikelnummer: Z00518086
EAN: 4010995046958
Herstellernummer: 4695
Bits-KlingEN1/4 Zoll für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, PH 3, 50 mm
Inkl. Steuern: 2,45 € VE 1 Stück Netto 2,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 3126
Form C 6,3
Länge (mm) 50
Material hochlegierter Spezialstahl
Größe PH 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen